Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV1030.3 COPRIGIUNZIONE 30X10 BIANCO - KV1030.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV1030.3 COPRIGIUNZIONE 30X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138180558

Artikelnummer

ARNKV1030.3

Herstellernummer

KV1030.3

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Coprigiunzione per minicanale, in ABS