Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT60120.3 DEVIAZIONE A T 120X60 BIANCO - KT60120.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT60120.3 DEVIAZIONE A T 120X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138143300

Artikelnummer

ARNKT60120.3

Herstellernummer

KT60120.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

120 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Unterteil

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per minicanale, in ABS