ARNOCANALI SPA - ARNKT4060R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 60X40MM BIANCO - KT4060R.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 60 mm
Packung
8 ST
EAN
8018138171716
Artikelnummer
ARNKT4060R.3
Herstellernummer
KT4060R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi


