Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT4040.3 DEVIAZIONE A T 40X40 BIANCO - KT4040.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT4040.3 DEVIAZIONE A T 40X40 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 40 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138143218

Artikelnummer

ARNKT4040.3

Herstellernummer

KT4040.3

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per minicanale, in ABS