ARNOCANALI SPA - ARNKT2530.3 DEVIAZIONE A T 30X25 BIANCO - KT2530.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 30 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8018138146752
Artikelnummer
ARNKT2530.3
Herstellernummer
KT2530.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
25 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


