Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT1830.52 DEVIAZIONE A T 30X18 LEGNO SCURO - KT1830.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT1830.52 DEVIAZIONE A T 30X18 LEGNO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - Dekorfolie

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138176261

Artikelnummer

ARNKT1830.52

Herstellernummer

KT1830.52

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Abgehende Breite:

30 mm

Abgehende Höhe:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

Deviazione a T per minicanale decorato legno