Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT1818.3 DEVIAZIONE A T 18X18 BIANCO - KT1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT1818.3 DEVIAZIONE A T 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 18 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 18 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138143164

Artikelnummer

ARNKT1818.3

Herstellernummer

KT1818.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

18 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

18 mm

Abgehende Höhe:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per minicanale, in ABS