ARNOCANALI SPA - ARNKT1030.3 DEVIAZIONE A T 30X10 BIANCO - KT1030.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8018138143188
Artikelnummer
ARNKT1030.3
Herstellernummer
KT1030.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


