ARNOCANALI SPA - ARNKT1022.53 DEVIAZIONE A T 21X10 LEGNO CHIARO - KT1022.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - Dekorfolie
Packung
10 ST
EAN
8018138176223
Artikelnummer
ARNKT1022.53
Herstellernummer
KT1022.53
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Abgehende Breite:
21 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Deviazione a T per minicanale decorato legno


