ARNOCANALI SPA - ARNKT1015.FG DEVIAZIONE A T 15X10 FAGGIO - KT1015.FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - Dekorfolie
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138169720
Artikelnummer
ARNKT1015.FG
Herstellernummer
KT1015.FG
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Abgehende Breite:
15 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Deviazione a T per minicanale decorato legno


