ARNOCANALI SPA - ARNKT1015.3 DEVIAZIONE A T 15X10 BIANCO - KT1015.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 15 mm
Packung
40 ST
EAN
8018138181609
Artikelnummer
ARNKT1015.3
Herstellernummer
KT1015.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
15 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


