ARNOCANALI SPA - ARNKT1010.3 DEVIAZIONE A T 10X10 BIANCO - KT1010.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 10 mm
Packung
20 ST
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138170474
Artikelnummer
ARNKT1010.3
Herstellernummer
KT1010.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
10 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


