ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.2 CURVA PIANA X KP1873 NERO - KPW1873.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138144680
Artikelnummer
ARNKPW1873.2
Herstellernummer
KPW1873.2
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Curva piana per canale a pavimento e parete


