ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.1 CURVA PIANA X KP1873 GRIGIA - KPW1873.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138144673
Artikelnummer
ARNKPW1873.1
Herstellernummer
KPW1873.1
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


