ARNOCANALI SPA - ARNKPW1252.1 CURVA PIANA X KP1252 GRIGIA - KPW1252.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138215540
Artikelnummer
ARNKPW1252.1
Herstellernummer
KPW1252.1
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


