ARNOCANALI SPA - ARNKPW1031.1 CURVA PIANA X KP1031 GRIGIA - KPW1031.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138144734
Artikelnummer
ARNKPW1031.1
Herstellernummer
KPW1031.1
Hersteller
ARN
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Curva piana per canale a pavimento e parete


