Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKPI1873A ANGOLO INTERNO X KP1873 ALLUMINIO - KPI1873A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKPI1873A ANGOLO INTERNO X KP1873 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138172393

Artikelnummer

ARNKPI1873A

Herstellernummer

KPI1873A

Hersteller

ARN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

18 mm

Farbe:

Silber

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Angolo interno per canale soprapavimento o parete. Finitura ALLUMINIO