ARNOCANALI SPA - ARNKPD.AL SCATOLA DERIVAZIONE X KP ALLUMINIO - KPD.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018138184945
Artikelnummer
ARNKPD.AL
Herstellernummer
KPD.AL
Hersteller
ARN
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete



