Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKPD.3 SCATOLA DERIVAZIONE XKP BIANCO - KPD.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKPD.3 SCATOLA DERIVAZIONE XKP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 100 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138148299

Artikelnummer

ARNKPD.3

Herstellernummer

KPD.3

Hersteller

ARN

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete