ARNOCANALI SPA - ARNKPD.2 SCATOLA DERIVAZIONE XKP NERO - KPD.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018138100952
Artikelnummer
ARNKPD.2
Herstellernummer
KPD.2
Hersteller
ARN
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete



