ARNOCANALI SPA - ARNKPD.1 SCATOLA DERIVAZIONE X KP GRIGIO - KPD.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018138100945
Artikelnummer
ARNKPD.1
Herstellernummer
KPD.1
Hersteller
ARN
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7030
Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete



