ARNOCANALI SPA - ARNKP503.2 TORRETTA BIFACCIALE 3+3 MOD NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 6
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 3
Höhe - 135 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138101195
Artikelnummer
ARNKP503.2
Herstellernummer
KP503.2
Hersteller
ARN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
3
Höhe:
135 mm
Länge:
150 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
3
Breite:
140 mm
RAL-Nummer:
7021
Torretta bifacciale 6 moduli per canale a pavimento e parete