ARNOCANALI SPA - ARNKP2504.AL TORRETTA 4+4 MOD ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Farbe - grau
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4
Höhe - 135 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138151299
Artikelnummer
ARNKP2504.AL
Herstellernummer
KP2504.AL
Hersteller
ARN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Höhe:
135 mm
Länge:
200 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Breite:
140 mm
Torretta bifacciale 8 moduli per canale a pavimento e parete