Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP1252A CANALE PAVIMENTO 50X12 ALLUMINIO - KP1252A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKP1252A CANALE PAVIMENTO 50X12 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138181593

Artikelnummer

ARNKP1252A

Herstellernummer

KP1252A

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.