Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKNB12 NASTRO BIADESIVO LARGHEZZA 12 MM - KNB12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 12 mm

  • Doppelseitig - ja

  • Länge - 50 m

Packung

  • 50 M

EAN

8018138114911

Artikelnummer

ARNKNB12

Herstellernummer

KNB12

Hersteller

ARN

Farbe:

rot

Breite:

12 mm

Doppelseitig:

ja

Länge:

50 m

Nastro biadesivo