Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKLIMABOX VALIGIA KIT VUOTO/CARICA MULTIGAS

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKLIMABOX VALIGIA KIT VUOTO/CARICA MULTIGAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Umwälzpumpe - ja

  • Mit Manometer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138152159

Artikelnummer

ARNKLIMABOX

Herstellernummer

KLIMABOX

Hersteller

ARN

Mit Umwälzpumpe:

ja

Mit Manometer:

ja

Stazione di vuoto e carica per R410A, R407C, R134a e R404A.•Pompa vuoto: Bistadio da 30 litri/minuto •Bilancia: Fino a 5 Kg con supporti carica da 1/4"e 5/16"•1 manometro: Gruppo manometrico a 4 vie per R410A, R407C, R134a e R404A •1 set: 3 tubi con rubinetto da 150 cm con attacco da 5/16"•Adattatore: 1 adattatore M 5/16"- F 1/4"SAE con depressore •Custodia per kit: Valigia rigida con ruote