Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKL103 BASE CANALE A L 100X25/4 PER B103 - KL103

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKL103 BASE CANALE A L 100X25/4 PER B103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 25 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8018138137033

Artikelnummer

ARNKL103

Herstellernummer

KL103

Hersteller

ARN

Tiefe:

25 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Trennwände:

4

Base per canale battiscopa