Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI6080.3 ANGOLO INTERNO 80X60 BIANCO - KI6080.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI6080.3 ANGOLO INTERNO 80X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138142891

Artikelnummer

ARNKI6080.3

Herstellernummer

KI6080.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi