ARNOCANALI SPA - ARNKI6060.3 ANGOLO INTERNO 60X60 BIANCO - KI6060.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
8 ST
EAN
8018138142877
Artikelnummer
ARNKI6060.3
Herstellernummer
KI6060.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


