ARNOCANALI SPA - ARNKI4080.3 ANGOLO INTERNO 80X40 BIANCO - KI4080.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
12 ST
EAN
8018138142884
Artikelnummer
ARNKI4080.3
Herstellernummer
KI4080.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


