Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI4060.3 ANGOLO INTERNO 60X40 BIANCO - KI4060.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI4060.3 ANGOLO INTERNO 60X40 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138142860

Artikelnummer

ARNKI4060.3

Herstellernummer

KI4060.3

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi