ARNOCANALI SPA - ARNKI1830.53 ANGOLO INTERNO 30X18 LEGNO CHIARO - KI1830.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - sonstige
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138176186
Artikelnummer
ARNKI1830.53
Herstellernummer
KI1830.53
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Angolo interno per minicanale decorato legno


