Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI1818.3 ANGOLO INTERNO 18X18 BIANCO - KI1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI1818.3 ANGOLO INTERNO 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 18 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138142792

Artikelnummer

ARNKI1818.3

Herstellernummer

KI1818.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno per minicanale, in ABS