ARNOCANALI SPA - ARNKI1030.3 ANGOLO INTERNO 30X10 BIANCO - KI1030.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138142815
Artikelnummer
ARNKI1030.3
Herstellernummer
KI1030.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


