ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.52 ANGOLO INTERNO 21X10 LEGNO SCURO - KI1022.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - sonstige
Winkel - 90...90 °
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138176124
Artikelnummer
ARNKI1022.52
Herstellernummer
KI1022.52
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Angolo interno per minicanale decorato legno


