Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.5 ANGOLO INTERNO 21X10 MARRONE - KI1022.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.5 ANGOLO INTERNO 21X10 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 21 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - braun

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138104769

Artikelnummer

ARNKI1022.5

Herstellernummer

KI1022.5

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Breite:

21 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

braun

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

Angolo interno per minicanale, in ABS