ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.3 ANGOLO INTERNO 21X10 BIANCO - KI1022.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8018138142808
Artikelnummer
ARNKI1022.3
Herstellernummer
KI1022.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


