ARNOCANALI SPA - ARNKI1015.FG ANGOLO INTERNO 15X10 FAGGIO - KI1015.FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - sonstige
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138169645
Artikelnummer
ARNKI1015.FG
Herstellernummer
KI1015.FG
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Angolo interno per minicanale decorato legno


