ARNOCANALI SPA - ARNKE80.3 TERMINALE 80X60-80X40 BIANCO - KE80.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138143393
Artikelnummer
ARNKE80.3
Herstellernummer
KE80.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi


