ARNOCANALI SPA - ARNKE4040.3 TERMINALE 40X40 BIANCO - KE4040.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8018138143485
Artikelnummer
ARNKE4040.3
Herstellernummer
KE4040.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


