ARNOCANALI SPA - ARNKE2530.3 TERMINALE 30X25 BIANCO - KE2530.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138146714
Artikelnummer
ARNKE2530.3
Herstellernummer
KE2530.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


