Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE1840.3 TERMINALE 40X18 BIANCO - KE1840.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE1840.3 TERMINALE 40X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138145489

Artikelnummer

ARNKE1840.3

Herstellernummer

KE1840.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Terminale per minicanale, in ABS