ARNOCANALI SPA - ARNKE1830.52 TERMINALE 30X18 LEGNO SCURO - KE1830.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138176087
Artikelnummer
ARNKE1830.52
Herstellernummer
KE1830.52
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Terminale per minicanale decorato legno


