ARNOCANALI SPA - ARNKE1818.3 TERMINALE 18X18 BIANCO - KE1818.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 18 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
8018138143430
Artikelnummer
ARNKE1818.3
Herstellernummer
KE1818.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


