Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE150.3 TERMINALE 150X80-150X60 BIANCO - KE150.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE150.3 TERMINALE 150X80-150X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138143423

Artikelnummer

ARNKE150.3

Herstellernummer

KE150.3

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi