ARNOCANALI SPA - ARNKE120.3 TERMINALE 120X60-120X40 BIANCO - KE120.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138143416
Artikelnummer
ARNKE120.3
Herstellernummer
KE120.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi


