ARNOCANALI SPA - ARNKE1030.3 TERMINALE 30X10 BIANCO - KE1030.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8018138143454
Artikelnummer
ARNKE1030.3
Herstellernummer
KE1030.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


