ARNOCANALI SPA - ARNKE1010.3 TERMINALE 10X10 BIANCO - KE1010.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138170450
Artikelnummer
ARNKE1010.3
Herstellernummer
KE1010.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


