Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE100.3 TERMINALE 100X60-100X40 BIANCO - KE100.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE100.3 TERMINALE 100X60-100X40 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138143409

Artikelnummer

ARNKE100.3

Herstellernummer

KE100.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi