Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKB72.3 CANALE BATTISCOPA 70X20/3 BIANCO - KB72.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKB72.3 CANALE BATTISCOPA 70X20/3 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 36 M

EAN

8018138179804

Artikelnummer

ARNKB72.3

Herstellernummer

KB72.3

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Canale battiscopa con coperchio